Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110vac | AC2CJF 2HMF3

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110 vákuum

Raktáron
Tétel: AC2CJF Modell: TS2-010Kereszthivatkozás: 2HMF3
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
€119.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet kapcsoló
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Kapcsolat besorolása16A @ 250V rezisztív, 5A induktív
Számjegyek megjelenítése3 számjegyek
Kijelző típusaLED
HP1 hp
IP besorolásIP 64
Memória tárolásaNem illékony
teljesítmény Kötelező115V AC
relékSPDT
Érzékelő típusThermistor
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Temp. Felbontás1 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9032100090
Származási országES

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kompresszor leolvasztása
    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS TS2-011 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110vac | AC2CJG 2HMF4 TS2-011115V AC-50 fok 150 fokig. C€133.41
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 230vac | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 fok. 302 fokig. F€132.88
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 230vac | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 fok 150 fokig. C€130.56
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 24vac/dc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / DC-58 fok. 302 fokig. F€134.37
DWYER INSTRUMENTS TS2-041 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 24vac/dc | AC2CJL 2HMF8 TS2-04124V AC / DC-50 fok 150 fokig. C€133.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-010 hőmérsékletkapcsoló, termisztor, 110 vákuum
€119.34 /Mértékegység