Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 1888-1900 digitális szögkereső, rozsdamentes acél 19 hosszban | AF7LJH 21XK33

JOHNSON 1888-1900 digitális szögkereső, rozsdamentes acél 19 hosszban

Raktáron
Tétel: AF7LJH Modell: 1888-1900Kereszthivatkozás: 21XK33

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€146.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális szögkereső
Pontosság0.1 fok
kijelzőLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Mérési tartomány0 fokozatok az 360 fokig
A szintes fiolák száma0
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás3V lítium akkumulátor
Méret19 "x 1-3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód9031808080

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságHáz anyagaMéretÁr
JOHNSON 1886-0100 digitális szögkereső mágneses 2 gomb | AB6LJB 21XK29 1886-01000.1 fokAlumínium2"€104.02
JOHNSON 1886-0200 digitális szögkereső mágneses 3 gomb | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 fokAlumínium2"€205.68
JOHNSON 1886-0300 digitális szögkereső mágneses V-horony | AF7LHT 21XK37 1886-03000.1 fokAlumínium2"€243.21
JOHNSON 1886-0400 digitális szögkereső Mag Vgroove 1 injekciós üveg | AF7LHU 21XK38 1886-04000.1 fokAlumínium2"€254.86
JOHNSON 1750-1200 digitális szögkereső 12 hüvelykes alumínium | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15 fokAlumínium2 "x 12"€116.72
JOHNSON 1750-1000 digitális szögkereső 10 hüvelykes alumínium | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15 fokAlumínium2 "x 10"€103.00
JOHNSON 1886-0000 digitális szögkereső mágneses 2 gomb | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 fok @ 0 fok és 90 fok; az összes többi szög 0.2 fokAlumínium2"€86.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 1888-1900 digitális szögkereső, rozsdamentes acél 19 hosszban
€146.76 /Mértékegység