TESA BROWN SHARPE Tárcsázás jelzők

Szűrő

TESA BROWN SHARPE -

Tárcsázás tesztjelzői

StílusModellCsapágy típusDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A01889023---0 a 0.030€219.22
B599-7032-5drágaköves1"0.0001 "0–0.008 ”€440.10
C599-7030-5drágaköves1"0.0005 "0–0.03 ”€366.32
D599-7032-3drágaköves1"0.0001 "0–0.008 ”€474.07
E599-7023-3drágaköves1.5 "0.0001 "0–0.008 ”€567.09
F599-7029-5drágaköves1"0.001 "0–0.03 ”€352.88
G599-7033-5drágaköves1.5 "0"0–0.008 ”€534.91
H74.111366drágaköves37.5mm0.01mm0 és 1.6mm között€513.25
I74.111370drágaköves1.5 "0.0005 "0–0.06 ”€454.20
J599-7031-5drágaköves1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€431.22
K599-7035-5Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.02 ”€456.49
L599-7022-3Egyszerű1.5 "0"0–0.008 ”€752.28
M599-7032-6Egyszerű1"0.0001 "0–0.008 ”€513.15
N01889018Egyszerű1.1 "0.005 "0–0.03 ”€195.74
M599-7023-6Egyszerű1.5 "0.0001 "0–0.0001 ”€593.01
O599-7031-14Egyszerű38mm0.01mm0 és 0.8mm között€495.45
P599-7033-3Egyszerű1.5 "0"0–0.008 ”€548.54
Q599-7032-13Egyszerű28mm0.002mm0 és 0.2mm között€522.97
M599-7031-6Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€484.11
R599-7031-3Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€473.13
TESA BROWN SHARPE -

Tárcsa teszt jelzőfény fehér

StílusModellDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A312B-1V1.5 "0.0005 "0–0.06 ”€525.56
B312B-31.5 "0.0001 "0–0.016 ”€607.06
C312B-21.25 "0.0005 "0–0.06 ”€492.97
TESA BROWN SHARPE -

Tárcsázás jelző

StílusModellCsapágy típusÁr (ÁFA nélkül)
A01489022drágaköves€127.32
B14.82022Egyszerű€232.63
C14.82023Egyszerű€211.89
D01489023Egyszerű€126.72
TESA BROWN SHARPE -

Kontaktpont .031 hüvelykes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
74.105998AC7MCK€40.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?