Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROWN & SHARPE 599-7023-6 tárcsa tesztjelző ,0001 hüvelyk 1.5 hüvelyk | AC7MCN 38N938

TESA BROWN SHARPE 599-7023-6 Tárcsázási tesztjelző .0001 hüvelyk 1.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7MCN Modell: 599-7023-6Kereszthivatkozás: 38N938

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€593.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.0.040 ", 0.080" és 0.120 "
Kontaktpont hossza1 / 2 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-4-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.0001 "
Mutató stílusaFüggőleges
Választék0–0.0001 ”
Tartomány forradalmonként0.0001 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.87
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.05
HS-kód9017308000
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusDial MéretosztásokVálasztékÁr
BROWN & SHARPE 74.111366 tesztjelző 1.6 mm 37.5 mm fehér | AC7MCL 38N922 74.111366drágaköves37.5mm0.01mm0 és 1.6mm között€513.25
BROWN & SHARPE 599-7022-3 tárcsa tesztjelző ,008 hüvelyk 1.5 hüvelyk fehér | AC7MCM 38N937 599-7022-3Egyszerű1.5 "0"0–0.008 ”€752.28
BROWN & SHARPE 599-7031-14 számlap tesztjelző ,01mm 38mm sárga | AC7MCP 38N944 599-7031-14Egyszerű38mm0.01mm0 és 0.8mm között€495.45
BROWN & SHARPE 599-7031-3 tárcsa tesztjelző ,0005 hüvelyk 1.5 hüvelyk | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€473.13
BROWN & SHARPE 599-7031-6 tárcsa tesztjelző ,0005 hüvelyk 1.5 hüvelyk | AC7MCR 38N946 599-7031-6Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€484.11
BROWN & SHARPE 599-7032-13 számlap tesztjelző ,002mm 28mm sárga | AC7MCT 38N947 599-7032-13Egyszerű28mm0.002mm0 és 0.2mm között€522.97
BROWN & SHARPE 599-7032-6 tárcsa tesztjelző ,0001 hüvelyk 1 hüvelyk fehér | AC7MCU 38N948 599-7032-6Egyszerű1"0.0001 "0–0.008 ”€513.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7023-6 Tárcsázási tesztjelző .0001 hüvelyk 1.5 hüvelyk
€593.01 /Mértékegység