TESA BROWN SHARPE Tárcsázás tesztjelzői


Szűrő
Pontosság: 0" , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Felbontás: 0.00005 "/ 0.001 mm
StílusModellCsapágy típusDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
01889023
---0 a 0.030€207.36
B
599-7029-5
drágaköves1"0.001 "0–0.03 ”€352.63
C
599-7032-3
drágaköves1"0.0001 "0–0.008 ”€474.07
D
599-7033-5
drágaköves1.5 "0"0–0.008 ”€500.05
E
74.111370
drágaköves1.5 "0.0005 "0–0.06 ”€454.20
F
599-7023-3
drágaköves1.5 "0.0001 "0–0.008 ”€566.12
G
599-7031-5
drágaköves1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€431.22
H
74.111366
drágaköves37.5mm0.01mm0 és 1.6mm között€513.25
I
599-7032-5
drágaköves1"0.0001 "0–0.008 ”€440.10
J
599-7030-5
drágaköves1"0.0005 "0–0.03 ”€366.32
K
01889018
Egyszerű1.1 "0.005 "0–0.03 ”€195.28
L
599-7023-6
Egyszerű1.5 "0.0001 "0–0.0001 ”€577.47
M
599-7031-3
Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€472.69
N
599-7022-3
Egyszerű1.5 "0"0–0.008 ”€752.28
O
599-7033-3
Egyszerű1.5 "0"0–0.008 ”€548.35
L
599-7032-6
Egyszerű1"0.0001 "0–0.008 ”€513.15
P
599-7035-5
Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.02 ”€456.49
Q
599-7032-13
Egyszerű28mm0.002mm0 és 0.2mm között€521.97
L
599-7031-6
Egyszerű1.5 "0.0005 "0–0.03 ”€484.11
R
599-7031-14
Egyszerű38mm0.01mm0 és 0.8mm között€495.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?