Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROWN & SHARPE 01489022 Számlapjelző, Állítható, 2.250 Méret, Fehér szín | AD6RJD 49U619

TESA BROWN SHARPE 01489022 Hívójelző, állítható, 2.250 "méretű, fehér színű

Raktáron
Tétel: AD6RJD Típus: 01489022Kereszthivatkozás: 49U619
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
€127.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLakás
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 8 "
Kapcsolattartó pont stílusaKeményfém labda
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
Dial Méret2.25 "
osztások0.001 "
Választék0–1 ”
Tartomány forradalmonként1"
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9031808080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Keretzár (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusÁr
BROWN & SHARPE 14.82022 számlapjelző 1.0 hüvelykes számlap 2.25 hüvelyk fehér | AC7MCH 38N917 14.82022Egyszerű€232.63
BROWN & SHARPE 14.82023 számlapjelző 1.0 hüvelykes számlap 2.25 hüvelykes fekete | AC7MCJ 38N918 14.82023Egyszerű€210.14
BROWN & SHARPE 01489023 Számlapjelző 0 - 1 hüvelyk 0-100 | AG7ADX 49U618 01489023Egyszerű€126.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489022 Hívójelző, állítható, 2.250 "méretű, fehér színű
€127.24 /Mértékegység