JUSTRITE Henger szekrények

Aluminium cabinets suitable for storing gas and liquid cylinders in petrochemical or welding facilities. Feature wire mesh construction for preventing the accumulation of flammable gases and a welded security lug for high durability

Szűrő

JUSTRITE -

Gázpalackos szekrények

StílusModellMagasságAjtók számaPolcok számaTárolási típusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2300133.5 "11Vízszintes30 "€3,101.15
B2300933.5 "1-Függőleges30 "€2,879.06
A2300249.5 "12Vízszintes30 "€3,801.40
C2300449.5 "24Vízszintes60 "€7,126.43
D2301065 "11Függőleges30 "€4,426.10
E2300865 "13Függőleges és vízszintes60 "€7,830.41
E2300565 "26Vízszintes60 "€8,964.20
F2300665 "1-Függőleges30 "€4,260.62
E2300365 "13Vízszintes30 "€4,426.10
G2300765 "2-Függőleges60 "€7,462.19
H2301165 "22Függőleges60 "€8,484.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?