EAGLE Kerék rámpák

Suitable for moving heavy service carts and luggage into aircraft from service vehicles. Feature a raised textured surface for ensuring high grip and slip-proof operation and full-length guardrails for easy handling and portability. Available in 750 and 1000 lb load capacity variants

Szűrő

EAGLE -

Kerék rámpa

Az Eagle& rámpákat széles körben használják nehéz terhek járdaszegélyeken és lépcsőkön való mozgatására, valamint kézi teherautók és dollyok be- és kirakodására. Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készültek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében, ezek a rámpák megemelt felülettel rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében minden időjárási körülmény között, és akár 1000 font súlyú terheket is képesek kezelni. Ezek a rámpák és 1 hüvelykes oldalsínekkel rendelkeznek két lekerekített élű fogantyú& a könnyű felszedésért és egy horogsín, amely az ajtótartókra rögzíthető a biztonságos hárompontos érintkezés érdekében. Ezenkívül egy & fül is található, amely könnyen beilleszthető a tartóba, hogy megakadályozza a rámpa oldalirányú elmozdulását használat közben.

StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A179427 "1000 lbs.27 "€209.31
B1795CR36 "750 font35 "€460.71
EAGLE -

Repülőgépi rámpa - sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1791-YAG8ECQ€978.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?