MILWAUKEE Magfúró bitek

Tartalmazza magfúrófejeket, magcsapokat, vezetőlemezt és magfúró-hosszabbítót a nagyobb fúrási pontosság érdekében falazatban és betonban. Csökkentse a bitjárást működés közben és őrizze meg a stabilitást. Ideális nagy lyukak készítéséhez téglában, tömbben és betonban.

Szűrő

MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

StílusModellFúrási hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A48-95-6070--€93.03
B48-20-6153-1 1/2 kg.€8.86
B48-20-6161-4mm€15.74
B48-20-6152-1 3 / 8 "€8.40
B48-20-6156-1 3 / 4 "€9.34
B48-20-6157-2"€9.93
B48-20-6158-2 1/2 kg.€11.74
B48-20-6151-1 1/4 kg.€8.40
B48-20-6159-3"€12.75
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€46.80
D48-20-50352 13 / 16 "2"€258.98
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€242.86
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 kg.€314.08
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€471.67
E48-20-50452 13 / 16 "3"€327.88
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 kg.€399.70
D48-20-50053 13 / 16 "1"€111.14
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 kg.€231.42
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€219.34
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 kg.€191.40
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€123.52
MILWAUKEE -

Magbit hosszabbító 7-1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-95-6075AD6LHX€121.51
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Pin 1-3/4-4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-6155AD6LHN€45.29
MILWAUKEE -

Guide Plate For 3-1/2 Inch Core Bit

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-20-6160AD6LHU€14.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?