Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3 / 8 In | AD6LHA 45L405

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus magbit 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6LHA Modell: 48-20-5020Kereszthivatkozás: 45L405

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€219.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSDS Plus Core Bit
Fúrási hossz3 13 / 16 "
Méret1 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207502030
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszMéretÁr
MILWAUKEE 48-20-5005 Sds Plus mag 1 in | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"€111.14
MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus magbit 1 1/8 hüvelykes | AD6LGY 45L403 48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€123.53
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus Core Bit 1-1 / 4 In | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 kg.€191.40
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus Core Bit 1-1 / 2 In | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 kg.€231.42
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus Core Bit 1-3 / 4 In | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€242.86
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus mag 2 bemenet | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"€258.98
MILWAUKEE 48-20-5040 Sds Plus Core Bit 2-1 / 2 In | AD6LHE 45L409 48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 kg.€314.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus magbit 1-3/8 hüvelyk
€219.34 /Mértékegység