MUELLER INDUSTRIES Rézcsövek és csövek

Szűrő

A Mueller Streamline réz szerelvényeket hideg és meleg víz ellátására tervezték a HVAC rendszerek víz- és hűtőközeg-ellátó vezetékeiben. A Mueller Streamline katalógus támogatja a HVAC-t,...Tovább
MUELLER INDUSTRIES -

M típus, egyenes, réz cső

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€38.78
ajánlatkérés
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€64.32
MUELLER INDUSTRIES -

Egyenes rézcsövek: DWV típus

A Mueller Industries rézcsöveket ACR (légkondicionáló / hűtés) rendszerekbe, vízvezeték-rendszerekbe és DWV (lefolyó-hulladék-szellőző) alkalmazásokba való beépítésre tervezték. A márka Streamline sorozatú rézcsövéi szilárdságot, pontosságot, tisztaságot, kiváló korrózióállóságot és hővezető képességet kínálnak. Ezek az egységek az ASTM B88 és B306 szabványoknak megfelelően lettek megtervezve, és akár 400 °F hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a rézcsövek széles választékából, amelyek 150 és 330 PSI közötti nyomástartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies, a Mueller Industries forgalmazója.

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€170.58
ajánlatkérés
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€215.45
ajánlatkérés
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€286.23
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€487.86
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€847.98
MUELLER INDUSTRIES -

Réz csövek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AD 14100P€1,293.88
BKH02010€37.97
CLS05060€561.66
DK€1,676.38
EMH12010€183.46
DK€895.29
DK€1,446.61
BKH03005€35.57
EMH14010€244.35
FLH04005€43.40
BKH03010€68.40
DK€1,900.87
GLH30010€727.04
AD 22050P€1,295.35
ELH12010€248.92
HMH04005€27.92
DLSC2020P€79.31
ID 03050€109.20
JDY10050€504.88
AD 06100P€371.95
DK€2,127.40
DK€1,070.16
K657R€344.23
LAC10010€198.88
MLH03002€10.88
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 4 hüvelyk vastagság 095 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MH40010AB6UUR€1,216.92
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 2.5 hüvelyk vastagság 080 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LH24010AB6UUU€540.11
ajánlatkérés
MUELLER INDUSTRIES -

Cső átmérője 4 hüvelyk vastagság 134 hüvelyk 10 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KH40010AB6UUT€1,683.19
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Mueller Streamline réz szerelvények rézből készülnek a tartósság és a korrózióállóság növelése érdekében. Maximális igénybevételnek 570 psi-ig ellenállnak, hiba nélkül.
  • Ezek a könnyű rézcsöves tekercsek vastag falúak, így ideálisak tűzpermetező rendszerekhez, szélsőséges hőmérsékletekhez (32 és 400 Fahrenheit fok között) és hidraulikus fűtési alkalmazásokhoz.
  • K típus csövek ideálisak vízvezetékek és vízmérők csatlakoztatására, valamint nagy teherbírású földalatti vákuumszivattyú-vezetékek kialakítására.

Működési mechanizmus

  • Miután a rézcsöveket összenyomják vagy acéllal forrasztják, kiváló elektromos érintkezést biztosítanak. Ennek eredményeként a vas jobban korrodál, mint a réz, és áldozati anódként működik.
  • A réz inert felületet biztosít, és lehetővé teszi a katódos oxigénredukciós reakciókat.
  • Ezek a csövek folyadékot szállítanak, és képesek ellenállni az extrém igénybevételeknek, például a magas nyomásnak és hőmérsékletnek. A maximális olvadáspont segít fenntartani a nyomást, ha a cső lángnak van kitéve, vagy akár 400 Fahrenheit fokos hőmérsékleten.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Az ACR réz K típusú?

A hűtővezetékekhez használt réz ACR (légkondicionáló és hűtéstechnikai szolgáltatás) típusnak minősül. Ezek a rézcsöves hűtőcsövek megakadályozzák a hőátadást a környező levegőben lévő folyadékok és a cső között, valamint védik a vezetékeken a páralecsapódást.

Mit gyárt a Mueller Industries?

A Mueller Streamline iparágak többféle vízvezeték-megoldást kínálnak az áramlásszabályozási akadályok leküzdésére a különböző csatlakozástípusokban. A Mueller Streamline réz szerelvények katalógusa szelepeket, horganyzott csöveket, fekete csöveket, szűrőket, PVC, CPVC, sárgaréz, fekete és ABS csőszerelvényeket, csőszerelvényeket és egyéb mechanikai vagy vízvezeték-alkatrészeket tartalmaz. A Mueller szerelvénykatalógus alumínium, acél, műanyag, réz és rézötvözet anyagokból készült áruk gyártására specializálódott, biztosítva a termékek hosszú élettartamát és a vásárlók elégedettségét.

Hol található a Mueller Industries?

A Mississippi állambeli Fulton városában található Mueller Industries Streamline rézcsövek gyártását kínálja.

Mi az ASTM B88?

A Mueller Streamline rézszerelvény-katalógus ASTM B88 specifikációkat tartalmaz a varrat nélküli réz vízcsövekre, amelyeket általánosan használt forrasztott, peremezett, illesztett, hajlított vagy kompressziós típusú szerelvényekhez használnak, amelyek általános vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz használhatók.

Ki alapította a Mueller Industries céget?

A Mueller Industries márka története 1852-ig nyúlik vissza, amikor Hieronymous Mueller az Egyesült Államokba költözött, és feltalálóvá vált, aki érdeklődött a vízvezetékek, különösen a rézből készült vízvezetékek iránt.

Mi a különbség a rézcső és a rézcső között?

A csövek általában drágábbak, mint a csövek, a szigorúbb gyártási tűrések miatt. A csövek mért és megadott külső átmérői (OD) azonban a legtöbb esetben szinte pontosak. A rézcsövek általában mért külső átmérővel rendelkeznek (1/8 hüvelykkel nagyobb, mint a megadott OD).

A cső M réz tiszta?

Az ASTM szabványoknak megfelelően szállított összes Mueller rézcső 99.9 százalékban tiszta rézből készül, és a tényleges külső átmérő 1/8 hüvelykkel nagyobb, mint a szabványos méretjelölés.

Sorjázni kell a rézcsövet?

A rézcsövek sorjázása több okból is elengedhetetlen. Az éles szélek turbulenciát okozhatnak a vízvezetékben, ami korróziót, tömítések megsérülését stb.

Mire használható a K típusú rézcső?

A K típusú Mueller rézcső a legvastagabb falú az összes elterjedt típus közül. Tűzvédelemre, vízelosztásra, HVAC-ra, olajra és sok más alkalmazásra tervezték a vízvezeték-, légkondicionáló- vagy hidraulikus fűtési iparágakban. A K típusú cső kompressziós és kiszélesedő idomokkal is használható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?