Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Cső átmérő 5/8 hüvelyk vastagság 030 hüvelyk 10 láb | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 cső átmérője 5/8 hüvelyk vastagság 030 hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AG9TJC Modell: MH05010Kereszthivatkozás: 22FC80

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€64.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRézcsövek
Rézcső bevonatEgyik sem
Belül Dia.0.625 "
Max. Nyomás494 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 400 fok F között
Cső hossza10 ft.
CsőanyagRéz
Csőméret5 / 8 "
típusM típus
Falvastagság0.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rézcső alakja: Egyenes
    • Lágy / kemény: kemény

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Cső átmérője 3/8 hüvelyk vastagság 025 hüvelyk 10 láb | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 cső átmérője 5/8 hüvelyk vastagság 030 hüvelyk 10 láb
€64.32 /Mértékegység