MUELLER INDUSTRIES MH03010 Cső átmérője 3/8 hüvelyk vastagság 025 hüvelyk 10 láb | AG9TJB 22FC79

MUELLER INDUSTRIES MH03010 cső átmérője 3/8 hüvelyk vastagság 025 hüvelyk 10 láb

Tétel: AG9TJB Modell: MH03010Kereszthivatkozás: 22FC79
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€38.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRézcsövek
Rézcső bevonatEgyik sem
Belül Dia.0.375 "
Max. Nyomás570 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 400 fok F között
Cső hossza10 ft.
CsőanyagRéz
Csőméret3 / 8 "
típusM típus
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6435
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)0.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rézcső alakja: Egyenes
    • Lágy / kemény: kemény

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
MUELLER INDUSTRIES MH05010 Cső átmérő 5/8 hüvelyk vastagság 030 hüvelyk 10 láb | AG9TJC 22FC80 MH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€64.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH03010 cső átmérője 3/8 hüvelyk vastagság 025 hüvelyk 10 láb
€38.78 /Mértékegység