MUELLER INDUSTRIES LH24010 Csőátmérő 2.5 hüvelyk vastagság 080 hüvelyk 10 láb | AB6UUU 22FC83

MUELLER INDUSTRIES LH24010 Csőátmérő 2.5 hüvelyk vastagság, 080 hüvelyk 10 láb

Tétel: AB6UUU Modell: LH24010Kereszthivatkozás: 22FC83
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€540.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú rézcsövek
Rézcső bevonatEgyik sem
Belül Dia.2.5 "
Hossz10 láb.
AnyagRéz
Max. Nyomás336 psi
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 400 fok F között
Csőméret2.5 "
Falvastagság0.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)305.56
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7411101000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bevonat típusa (nincs)
    • Rézcső alakú (egyenes)
    • Lágy / kemény (kemény)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES LH24010 Csőátmérő 2.5 hüvelyk vastagság, 080 hüvelyk 10 láb
€540.11 /Mértékegység