SANDVIK COROMANT Hűtőfolyadékkal táplált fúrók

A COROMANT-kompatibilis fúrószárak kiváló keménységet, valamint kopás- és hőállóságot biztosítanak a hosszan tartó fúrás érdekében. 2 spirálhorony és jobb oldali vágási irány a hatékony vágás érdekében. Hűtőfolyadék adagolású kialakítás a jobb hőelvezetés érdekében

Szűrő

SANDVIK COROMANT -

Tömör keményfém Jobber fúrószárak, 140 fokos szög

A Sandvik Coromant fúrószárai kiváló szilárdságot és pontosságot biztosítanak különféle anyagok, például öntöttvas, színesfém anyagok, műanyagok és más, keményen megmunkálható anyagok átfúrásakor. Ezek az egységek tömör keményfém szerkezettel rendelkeznek, PVD bevonattal a kiváló merevség érdekében, és rendkívül hő- és kopásállóak, mint a gyorsacél anyagok. Spirális horonykialakítással rendelkeznek, nagyobb horonyszöggel (140 fok), így precíz lyukakat hozhatnak létre, és szükségtelenné válik a furat dörzsárazása a fúrási folyamat után. Válasszon ezeknek a jobber biteknek a tömbjéből, amelyek törthüvelykes és metrikus méretekben állnak rendelkezésre.

StílusModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Töredékes hüvelyk2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€282.81
A460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "Metric62mm103mm6mm5.7mm€171.71
A460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Töredékes hüvelyk3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€330.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?