ALTRONIX Vezérlő transzformátorok

Különféle beltéri és nyitott, biztosítékkal ellátott / nem biztosítékkal ellátott tokozott vezérlőtranszformátorokat tartalmaz, különböző bemeneti / kimeneti feszültségekkel és szerelési stílusokkal. Ideális szerszámgép-vezérlő áramköri alkalmazásokhoz

Szűrő

ALTRONIX -

Nyitott keretű transzformátorok, 115 Celsius fok, 175VA minősítés

Az Altronix nyitott keretes transzformátorok áramellátást biztosítanak az elektronikus tápegységekhez és berendezésekhez, beleértve a beléptető-, biztonsági és felügyeleti eszközöket. Egyfázisú működéssel rendelkeznek a nagyobb hatékonyság és szabályozás érdekében, és 0 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működnek. A márka T2428175C vezérlő transzformátor az integrált zöld földelővezetékek segítségével utat biztosít az elektromos áram haladásához, és biztosítékkal ellátott bemeneti védelmet biztosít. Válasszon ezeknek a transzformátoroknak a széles kínálatából, amelyek nyitott és beltéri tokozásban is elérhetők a robbanásbiztonság érdekében.

StílusModellMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AT28140D3"Nyisd ki3.75 "115 / 220 VACLáb28 VAC3.12 "€259.44
BT2428175C4.5 "szobai5.62 "115 VACFal24 / 28 VAC7"€537.56
ALTRONIX -

Nyitott keretes transzformátor, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4 ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T2856CAE2ALZ€212.25
ALTRONIX -

Vezérlő transzformátor, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T2428300EAE2ALW€782.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?