Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX T28140D 2. osztályú transzformátor 28vac 175 Va | AE2ALX 4WCC2

ALTRONIX T28140D 2. osztályú transzformátor 28vac 175 Va

Raktáron
Tétel: AE2ALX Típus: T28140DKereszthivatkozás: 4WCC2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€285.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység3"
Ház befejezéseEpoxigyanta lakk
Ház típusaNyisd ki
Magasság3.75 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség115 / 220 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség28 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
Transzformátor típusaTekercselt
VA minősítés175
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8504314065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségSzélességÁr
ALTRONIX T2428175C vezérlőtranszformátor, 115VAC, 24VAC, 28VAC, 175 VA | AE2ALU 4WCA6 T2428175C4.5 "szobai5.62 "115 VACFal24 / 28 VAC7"€591.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX T28140D 2. osztályú transzformátor 28vac 175 Va
€285.56 /Mértékegység