AMERIC Zárt tér szellőzőcsatorna

Lángálló és könnyen csatlakoztatható szellőzőcsatornák, amelyek ideálisak nagy mennyiségű levegő viszonylag alacsony nyomású kezelésére. A vinil és szőtt poliészter -20 és 120 °F közötti hőmérséklet-tartományt és 25 láb hosszúságot biztosít. Eldobható cső a ventilátor kipufogó oldalán is elérhető

Szűrő

AMERIC -

Szellőzőcsatornák, PVC, vinil bevonatú poliészter konstrukció

Az Americ szellőzőcsatornák a füstöt és a szennyezett levegőt a szabadba vezetik, és friss levegőt szívnak be a zárt terekbe. PVC, vinil bevonatú poliészter konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak az UV-sugárzásnak, a páratartalomnak és a szélsőséges környezeti feltételeknek, és könnyen csatlakoztathatók a ventilátor ventilátoraihoz vagy a fúvóka ajkaihoz a negatív vagy pozitív légáramlás érdekében. Ezen túlmenően ezek az UL-listázott csatornák könnyen visszahúzható Schafer csőtömlőkkel rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű levegőt képesek kezelni alacsony nyomáson, és összecsukódhatnak a kényelmesen rögzíthető hordtáskákba. Gyorscsatlakozókkal vannak integrálva, csökkentve a média kiömlését, és 15 és 25 hüvelyk hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies amerikait is kínálja Eldobható szellőzőcsatorna amely szükség szerint vágható a hosszúságba.

StílusModellHosszÁtmérőÉpítésszínekÁr (ÁFA nélkül)
AGAM-DS121515 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€176.69
AGAM-DS081515 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€150.08
AGAM-DS122525 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€335.11
AGAM-DS082525 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€217.30
BGAM-DS1225CB25 láb.12 "PVC vinil bevonatú poliészter-€359.71
BGAM-DS0825CB25 láb.8"PVC vinil bevonatú poliészter-€277.95
AGAM-DS202525 láb.20 "PVC vinil bevonatú poliészter-€621.50
StílusModellHosszÁtmérőÉpítésszínekÁr (ÁFA nélkül)
AGAM-DDISP500FR500 láb.12 "polietilénSzűrő kikapcsolása€636.54
AGAM-DDISP500500 láb.12 "polietilénSzűrő kikapcsolása€474.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?