AKRO-MILS Vezetővezeték

ESD-vezető rekeszek az érzékeny elektronikus alkatrészek vagy eszközök statikus elektromosság elleni védelmére. Széles körben használják az elektromos és elektronikai iparban tárolási és elosztási alkalmazásokhoz

Szűrő

AKRO-MILS -

ESD konténerek

Az Akro-Mils ESD konténereket úgy tervezték, hogy biztonságos és kényelmes tárolórendszert hozzanak létre az alkatrészkezeléshez és -visszavételhez. Öntött ESD-ből készülnek az elektrosztatikus töltések eloszlatására, amelyek súlyosan károsíthatják az érzékeny elektronikus alkatrészeket. Nagyon alacsony széntartalmúak, és nem hagynak fekete foltot az alkatrészeken. Ezek a tartályok teljes szélességű akasztóperemekkel rendelkeznek a nehéz terhek elviselésére, valamint megerősített oldalbordákkal, amelyek megakadályozzák az oldalfalak szétterülését. Nagy címkenyílással rendelkeznek a vonalkód egyszerű beolvasásához, ívelt aljuk pedig a kis részek visszakereséséhez.

StílusModellKülső szélességMagasságBelső magasságA csomag mennyiségSúly kapacitásSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A30210 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€17.56
B30220 ESD4 1 / 8 "3 "hogy 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "hogy 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€23.89
C30230 ESD5 1 / 2 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "hogy 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€55.06
D30240 ESD8 1 / 4 "6 "hogy 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "hogy 10"14 "6 9 / 16 "€144.44
E30235 ESD11 "5 "hogy 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "hogy 12"10 1 / 4 "10 "€96.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?