DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 3-1 / 2 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 3.5 , CFM @ Teljes terhelés: 14 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.25 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Párna mérete: 3.5 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
59019
3 / 16 "7"€442.44
B
59015
3 / 16 "6"€432.02
C
59030
3 / 32 "6"€433.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?