SOLBERG Sűrített levegős szűrők

Átlátszó folyadékelválasztók, ideálisak talajszellőztetéshez vagy élelmiszer- és forgácsfeldolgozáshoz. Tartson egy SS úszó kapszulát a vészleállításhoz, és az elem felett egy bemenetet, hogy meghosszabbítsa a karbantartási időközöket. Képes 500 cfm maximális áramlási sebesség leadására

Szűrő

SOLBERG -

Folyadékelválasztó

StílusModellTál méreteMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ASTS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
ASTS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
ASTS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25
BSTS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.97
BSTS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
CSTS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.76
DSTS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€3,376.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?