Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG STS-125C folyadékelválasztó 60 cfm 1-1 / 4 hüvelykes NPT | AH8QMD 38XT78

SOLBERG STS-125C folyadékleválasztó 60 cfm 1-1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH8QMD Modell: STS-125CKereszthivatkozás: 38XT78
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
€1,651.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékelválasztó
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete51 oz.
Drain Port mérete1 / 4 "NPT
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaRozsdamentes acél
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam60 cfm
Max. Nyomás2 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Teljes magasság13.625 "
Teljes szélesség7"
Csőméret1-1 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SOLBERG STS-200C folyadékelválasztó 2 hüvelykes Fnpt bemenet / kimenet | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
SOLBERG STS-250C folyadékelválasztó 2.5 hüvelyk Fnpt bemenet / kimenet | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.96
SOLBERG STS-300C Folyadékleválasztó 3 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€3,376.38
SOLBERG STS-400C Folyadékleválasztó 4 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.75
SOLBERG STS-150C Folyadékleválasztó 80 cfm 1-1/2 hüvelykes NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
SOLBERG STS-100C Folyadékleválasztó 40 cfm 1 hüvelykes NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG STS-125C folyadékleválasztó 60 cfm 1-1/4 hüvelykes NPT
€1,651.25 /Mértékegység