SOLBERG Folyadékelválasztó


Szűrő
Tál anyaga: Polikarbonát , Lefolyó típusa: Kézikönyv , Médiaszűrő: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 220 fok F
StílusModellTál méreteMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
STS-150C
51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
A
STS-100C
51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
A
STS-125C
51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25
B
STS-250C
128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.97
B
STS-200C
128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
C
STS-400C
256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.76
D
STS-300C
256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€3,376.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?