SOLBERG STS-300C Folyadékleválasztó 3 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet | AE4ETN 5JPZ7

SOLBERG STS-300C Folyadékleválasztó 3 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet

Raktáron
Tétel: AE4ETN Modell: STS-300CKereszthivatkozás: 5JPZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,376.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékelválasztó
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete256 oz.
Drain Port mérete1 / 8 "NPT
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaRozsdamentes acél
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam300 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Teljes magasság19.75 "
Teljes szélesség13.5 "
Csőméret3 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SOLBERG STS-200C folyadékelválasztó 2 hüvelykes Fnpt bemenet / kimenet | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
SOLBERG STS-250C folyadékelválasztó 2.5 hüvelyk Fnpt bemenet / kimenet | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.96
SOLBERG STS-400C Folyadékleválasztó 4 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.75
SOLBERG STS-150C Folyadékleválasztó 80 cfm 1-1/2 hüvelykes NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,697.09
SOLBERG STS-100C Folyadékleválasztó 40 cfm 1 hüvelykes NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
SOLBERG STS-125C folyadékelválasztó 60 cfm 1-1 / 4 hüvelykes NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG STS-300C Folyadékleválasztó 3 hüvelykes Fnpt bemenet/kimenet
€3,376.38 /Mértékegység