LYNDEX-NIKKEN Befogók

Szűrő

LYNDEX-NIKKEN -

Befogók

StílusModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr (ÁFA nélkül)
AKM32-9/16---€187.56
B100-050---€58.81
C100-025 (C)---€337.25
D075-025---€51.23
EE40-050---€111.90
FE32-040(C)---€168.94
G300-050---€152.90
HE25-040(C)---€162.37
I500-050---€55.28
JE25-040---€80.76
G300-040---€151.65
KE16-025(C)---€125.14
LSK25-25.4---€173.39
ME11-157(C)---€128.48
NE50-984---€192.75
OER8-157---€115.03
LSK25-25---€170.42
LSK25-5/8A---€173.99
PE40-984(C)---€187.10
Q018-039---€43.02
B100-025---€56.33
RE20-025(C)---€148.55
S160-039---€137.23
TE20-157---€91.76
OER8-177---€113.11
LYNDEX-NIKKEN -

Befogópatronok

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
ANT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.50
ASE1-3.5X2.7#13.5 2.7 mm x mmM3, M5€81.50
ASE1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€85.50
ASE1-6.0X4.9#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8€82.93
ASE1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12€85.50
ASE1-9.5X7.0#19.5 7 mm x mmM13€85.50
ASE1-9.0X7.1#19 7.1 mm x mmM12, M9€81.50
ASE1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€84.12
ASE1-7.1X5.6#17.1 5.6 mm x mmM7€82.93
ASE1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6€85.50
ASE1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€85.50
ASE1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€97.73
ANT05-032 (S)#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€85.50
ASE1-11.2X9.0#111.2 9 mm x mmM14€82.93
ASE1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€82.93
ASE1-2.5X2.1#12.5 2.1 mm x mmM1.4, M1.8, M3€85.50
ASE1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€85.50
ASE1-3.0X2.5#13 2.5 mm x mmM2€98.50
ANT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€85.50
ASE1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€83.20
ASE1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10€85.50
ASE1-6.2X5.0#16.2 5 mm x mmM7, M8€83.92
ASE1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5€85.50
ASE1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€83.92
ASE1-2.24X1.8#12.24 1.8 mm x mmM3€85.50
LYNDEX-NIKKEN -

ER menetfúró befogók

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
AET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€192.64
AET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€196.02
AET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€196.02
BET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€238.27
AET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€201.39
BET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€236.28
BET20-255 (C)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€250.76
BET20-323 (C)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€250.76
AET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€213.43
AET20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€213.43
AET20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€204.41
AET20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€213.57
AET20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€219.72
AET20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€213.57
AET20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€213.57
BET20-318 (C)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€251.24
BET20-367 (C)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€250.76
AET20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€206.69
BET20-381 (C)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€257.04
AET25-255ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€235.09
AET25-168ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€227.34
BET25-318 (C)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€278.41
BET25-323 (C)ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€272.47
AET25-381ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M10€221.13
AET25-437ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT€227.34
LYNDEX-NIKKEN -

Nyomatékszabályzó menetfúró befogópatronok

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
ASES1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10€186.83
AT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0 6-€193.29
AT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€192.27
AT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€193.23
ASES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€186.83
ASES1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12€217.45
BTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€194.59
ASES1-8.0X6.2#18 6.2 mm x mmM8, M10€230.42
ASES1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€232.69
ASES1-5.5X4.5#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.5€186.83
ASES1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM6€190.88
ASES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€235.33
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€189.99
AT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€189.45
AT05-028 (S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€193.66
AT05-010#10.194 "x 0.152"#10€186.83
AT05-016#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€188.88
AT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€193.66
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€193.66
AT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€193.66
AT05-008#10.168 "x 0.131"#8€186.83
ASES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€186.83
ASES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€217.45
ASES1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5€183.87
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0 6-€189.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?