Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.8X2.1 menetfúró befogópatron #1 M2 M2.2 M2.5 M4 Méret | AH8FNY 38RC70

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.8X2.1 menetfúró befogópatron #1 M2 M2.2 M2.5 M4 Méret

Raktáron
Tétel: AH8FNY Modell: SE1-2.8X2.1Kereszthivatkozás: 38RC70

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€85.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Collet elemre
Collet sorozat#1
Méret2.8 2.1 mm x mm
Koppintson a Méret elemreM2, M2.2, M2.5, M4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Menetfúró befogópatron #1 #0-6 Csapméret CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0 6-€84.25
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Menetfúró befogópatron #1 #8 Csapméret CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Menetfúró befogópatron #1 #10 Csapméret CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Menetfúró befogópatron #1 #12 Csapméret CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€86.74
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) menetfúró befogópatron #1 1/4 hüvelykes menetfúró méret CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) menetfúró befogópatron #1 5/16 hüvelykes menetfúró méret CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-024 (S) Koppantógyűrű # 1 3/8 hüvelykes csapméret CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024 (S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€86.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-2.8X2.1 menetfúró befogópatron #1 M2 M2.2 M2.5 M4 Méret
€85.51 /Mértékegység