TECHNIKS Collet tokmányok

Úgy tervezték, hogy gallért képezzen egy tárgy körül, és erős szorítóerőt fejtsen ki, hogy a helyén tartsa, amikor meghúzzák; ideális fúráshoz, maráshoz, átmenő hűtőfolyadékhoz és nagy sebességű alkalmazásokhoz. ER11, ER16, ER20, ER25, ER32 és ER40 sorozat, legfeljebb 2.48 hüvelyk átmérővel

Szűrő

TECHNIKS -

Collet Chuck Nuts

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A03636-NUTCollet anya€94.33
B33125-LCollet anya€159.96
B23111Collet anya€70.05
C41111Collet anya€78.17
D41640Collet anya€148.95
A83508-NUTCollet anya€119.89
E41950Collet anya€198.48
B33111Collet anya€121.51
F27116Collet anya€80.55
A83634-LCollet anya€150.27
A83508-LCollet anya€201.60
F2016-2000Collet anya€70.20
GTE-22HNCollet anya€137.29
H27116-40Collet anya€121.51
D41616Collet anya€100.86
I1132.0000CCollet anya€179.01
H27116-50Collet anya€115.71
H27116-55Collet anya€115.71
H27116-30Collet anya€121.51
H27116-65Collet anya€121.51
H27116-60Collet anya€121.51
H27116-45Collet anya€115.71
J04232-18Horony€51.31
K04225-14Horony€51.31
K04225-12Horony€54.08
TECHNIKS -

Collet tokmányok

StílusModellKapacitásCollet sorozatÁtmérőDimenzió típusaVetítésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A25.122.20.090------€472.39
B04889------€242.94
C46.122.20.276------€386.07
D22354-8.5------€844.26
E06040------€415.66
F84126-5/16------€78.60
G16263------€379.83
F84126-1/8------€78.60
F84126-06------€78.60
H27.653.68.450------€780.20
F84127-14.0------€78.56
I04806-C------€397.76
J22231F------€398.03
B04881------€405.80
K04801-DE------€332.92
B04888------€349.82
A16108-2.5------€253.97
L153500------€633.28
M04835------€241.38
M04858------€251.62
A25.122.20.060------€566.82
A25.122.16.090------€566.82
A16111-90------€308.19
C46.122.16.600------€460.22
N22265------€377.47
TECHNIKS -

Koppintson a Tartók elemre

StílusModellKapacitásCollet sorozatÁtmérőVetítésÁr (ÁFA nélkül)
A21480/INC1----€308.56
B048910.0200 "0.250"ER110.63 "1.043 "€214.67
B048960.0200 "0.406"ER160.87 "0.984 "€265.01
B048970.0200 "0.512"ER201.1 "1.102 "€288.66
B048940.0200 "0.512"ER201.1 "1.574 "€324.98
TECHNIKS -

Tokmány redukciós hüvely ER32 acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
04126-1/2AH6EFA€58.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?