TACO Cirkulációs szivattyúk

Szűrő

TACO -

Keringtető szivattyúk

A Taco keringető szivattyúkat víz mozgatására tervezték a hidraulikus fűtési és hűtési rendszerekben centrifugális erővel. Ezek az önkenő egységek kompakt, robusztus és helytakarékos kialakítással rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében, a járókerék pedig (polipropilénből, Noryl (R) vagy rozsdamentes acélból készült) folyamatos forgást biztosít, és centrifugális erőt kölcsönöz a víznek a kimozduláshoz a szivattyút a csöveken keresztül. Egyes modellek beépített áramlásellenőrző (IFC) szeleppel rendelkeznek, amely megakadályozza a gravitációs (ellenirányú) áramlást, valamint csökkenti a telepítési és karbantartási időt és költséget. Az öntöttvas, bronz és rozsdamentes acél változatban kapható patronos keringetőszivattyúk 125 gpm maximális áramlást tesznek lehetővé 16 láb magasságban, és hatékonyan működnek 175 psi maximális üzemi nyomáson. Válasszon a keringető szivattyúk széles kínálatából, amelyek karimás, izzadtság és NPT csatlakozással kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti / kimeneti méreterősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHosszMax. GPM @ FejMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMechanikus tömítésÁr (ÁFA nélkül)
A007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 láb6.125 "16 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€931.48
A007-SF5-0.7612 gpm @ 7 láb6.125 "22 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€873.52
B2400-60-3P-1.935 gpm @ 12 láb7.875 "70 gpm @ 0 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€2,197.12
C2400-70-3P-2.470 gpm @ 18 láb9.875 "225 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€2,451.38
D2400-50-3P-2.435 gpm @ 30 láb8.75 "59 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,831.84
D2400-40-3P-130 gpm @ 12 láb8"51 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,310.65
D2400-30-3P-130 gpm @ 17 láb8"57 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,122.69
D2400-10S-3P-0.5420 gpm @ 12 láb6.875 "30 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,454.87
E0010-F3-1IFC-1.1014 gpm @ 6.5 láb8.375 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€915.95
F0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 láb6.5 "28 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€825.48
G007-F5-7IFC-0.718 gpm @ 6 láb6.125 "12.5 gpm @ 1 láb125 psi240 fok FNem€432.70
H008-SF6-0.8410 gpm @ 8 láb6"14.5 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€858.21
H005-SF2-0.5411 gpm @ 7 láb5.625 "18.5 gpm @ 1 láb125 psi220 fok FNem€738.68
H009-SF5-1.46 gpm @ 20 láb7"10.5 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,032.06
I009-F5-IFC-1.406 gpm @ 18 láb7"10 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€937.49
H0014-SF1-1.5516 gpm @ 12 láb7.25 "30 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,147.01
H0013-SF3-218 gpm @ 19 láb7.75 "33.5 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,204.05
H0012-SF4-1.3324 gpm @ 10 láb8.625 "50 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,316.54
H008-SF7Y-0.518 gpm @ 10 láb6"14 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€774.40
H009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 láb7"10.5 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,172.94
H0010-SF3-IFC-1.1714 gpm @ 6 láb7.25 "28 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€1,410.38
J2400-20-3P-125 gpm @ 18 láb6.875 "40 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€944.76
K2400-20S-3P-125 gpm @ 18 láb6.875 "40 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,483.80
L2400-50S-3P-2.435 gpm @ 30 láb8.75 "59 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€2,212.15
H2400-40S-3P-130 gpm @ 12 láb8"51 gpm @ 1 láb150 psi225 fok FSzén / szilícium-karbid€1,863.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?