Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 2400-20S-3P melegvíz keringető szivattyú rozsdamentes acél 1/6 LE | AE3DEG 5CHK2

TACO 2400-20S-3P melegvíz keringető szivattyú rozsdamentes acél 1/6 LE

Raktáron
Tétel: AE3DEG Modell: 2400-20S-3PKereszthivatkozás: 5CHK2
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
€1,483.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők1
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head25 gpm @ 18 láb
TeljesítésAlacsony ólom, NSF-372
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió6-3 / 8 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/6
Járókerék anyagaNoryl (R)
Hossz6.875 "
Hurok konfigurálásaNyisd ki
Max. GPM @ Fej40 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésSzén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej10 gpm @ 28 láb
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaVonalban, mechanikus tömítés, golyóscsapágy
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol34 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti / kimeneti méreterősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHosszMax. GPM @ FejMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMechanikus tömítésÁr
TACO 005-F4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€299.12
TACO 005-SF4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€514.43
TACO 006-BC8Y melegvíz keringető szivattyú 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 láb5.125 "12 gpm @ 1 láb125 psi220 fok FNem€495.07
TACO 006-ST8Y keringetőszivattyú nyitott hurok 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 láb5.625 "12 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€490.88
TACO 0010-MSF2-IFC 3-fokozatú keringetőszivattyú | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 láb6.5 "28 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€825.47
TACO VR20-1 Keringtető szivattyú zárt .035-1.088 LE | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 láb-230 gpm @ 0 láb175 psi230 fok FNem€6,970.18
TACO 007-SF5-IFC melegvíz keringető szivattyú 1/25 LE rozsdamentes acél Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 láb6.125 "16 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€931.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 2400-20S-3P melegvíz keringető szivattyú rozsdamentes acél 1/6 LE
€1,483.80 /Mértékegység