MATCO-NORCA Cirkulációs szivattyú tartozékok

Szűrő

MATCO-NORCA -

Tömítések

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AGSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100-tól 700 fokig€20.69
AGSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100-tól 700 fokig€21.76
AGSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100-tól 750 fokig€22.22
AGSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100-tól 700 fokig€38.75
AGSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100-tól 700 fokig€59.51
AGSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100-tól 700 fokig€60.46
AGSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100-tól 700 fokig€68.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?