Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA GSNAG8 tömítés, gyűrű, 8 cső méretű, 1/16 vastagság, aramid szál | AE7BJJ 5WMA3

MATCO-NORCA GSNAG8 tömítés, gyűrű, 8" csőméret, 1/16" vastagság, aramid szál

Raktáron
Tétel: AE7BJJ Modell: GSNAG8Kereszthivatkozás: 5WMA3
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
€68.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
színekKék
Belül Dia.8.5 "
AnyagAramid szál nitril kötőanyaggal
Max. Nyomás150 psi
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.11 "
Csőméret8"
Temp. Hatótávolság-100-tól 700 fokig
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód4016935010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
MATCO-NORCA GSNAG2 tömítőgyűrű 2 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100-tól 700 fokig€20.69
MATCO-NORCA GSNAG2.5 tömítőgyűrű 2 1/2 hüvelyk 1/16 vastag aramid | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100-tól 700 fokig€21.76
MATCO-NORCA GSNAG3 tömítőgyűrű 3 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100-tól 750 fokig€22.22
MATCO-NORCA GSNAG4 tömítőgyűrű 4 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100-tól 700 fokig€38.76
MATCO-NORCA GSNAG5 tömítőgyűrű 5 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100-tól 700 fokig€59.51
MATCO-NORCA GSNAG6 tömítőgyűrű 6 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100-tól 700 fokig€60.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG8 tömítés, gyűrű, 8" csőméret, 1/16" vastagság, aramid szál
€68.69 /Mértékegység