VESTIL C-HOP-300 garat, nagy teherbírású csúszda, 3 köbméteres | AC2HED 2KFA8

VESTIL C-HOP-300 garat, nagy teherbírású csúszda, 3 köbméter

Raktáron
Tétel: AC2HED Modell: C-HOP-300Kereszthivatkozás: 2KFA8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,020.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszda Hopper
Kapacitás2,000 lbs.
színekKék
Kompatibilis villavastagság2 3 / 4 "
befejezFestett
Fork Pocket Center30 "
Villa zseb magassága2 3 / 4 "
Villa zseb szélessége7 3 / 4 "
Nyomtáv8 ga.
Magasság67 1 / 16 "
Hopper kapacitás3 köb. yd.
Hossz57 1 / 4 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Teljes magasság69 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség81.5 "
kötet3 köb. yd.
Szélesség86 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságkötetSzélességÁr
VESTIL C-HOP-200 csúszdaraklap, 2 köbméteres | AC2HEC 2KFA7 C-HOP-20067 "2 köb. yd.60 7 / 8 "€5,673.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-HOP-300 garat, nagy teherbírású csúszda, 3 köbméter
€6,020.25 /Mértékegység