MAYHEW TOOLS Vésők

Kemény anyagok, például kő, fa és fém egyenes vágásának alakítására és létrehozására tervezték. Acélból, CV acélból és hőkezelt ötvözött acél pengékből és gyémántcsúcsú, félgömbös és hatszögletű karosszériákban kapható

Szűrő

MAYHEW TOOLS -

Padlóvésők

StílusModellHexHosszAnyagTether képesTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A123113 / 4 "11 "Hőkezelt ötvözött acélNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3"€44.88
B123105 / 8 "10.5 "AcélNem Tether képes2.5 "€36.29
MAYHEW TOOLS -

Fél kerek vésők

A Mayhew félkör vésők alkalmasak félkör alakú hornyok vágására a csapágyakban fémmegmunkálási alkalmazásokhoz. Acélszerkezetükkel ellenállnak az erős ütéseknek, hajlítás/törés nélkül, és fekete-oxid bevonattal rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a vésőknek a széles választékából, amelyek 3/16, 1/8, 3/16 és 3/8 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszMéretTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "€21.61
A10502MÁJUS3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€23.12
A105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€30.13
A105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€19.95
MAYHEW TOOLS -

Hideg vésők

StílusModellHexHosszAnyagMéretTether képesTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A702091 / 2 "6.5 "Acél5 / 8 "Nem Tether képes5 / 8 "€15.09
B702101 / 2 "12 "Acél5 / 8 "Nem Tether képes5 / 8 "€22.38
C102091 / 2 "6.5 "Acél5 / 8 "Nem Tether képes5 / 8 "€17.96
D102101 / 2 "12 "Acél5 / 8 "Nem Tether képes5 / 8 "€24.23
E702011 / 4 "5"Acél5 / 16 "Nem Tether képes5 / 16 "€10.62
F102001 / 4 "5"Acél1 / 4 "Nem Tether képes1 / 4 "€12.59
G702001 / 4 "5"Acél1 / 4 "Nem Tether képes1 / 4 "€9.48
H702173 / 4 "12 "Acél7 / 8 "Nem Tether képes7 / 8 "€37.45
I102193 / 4 "18 "Acél7/8 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)7 / 8 "€41.37
J702213 / 4 "12 "Acél1"Nem Tether képes1"€37.77
K102213 / 4 "12 "Acél1"Nem Tether képes1"€43.21
L661243 / 4 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€41.45
G702163 / 4 "7.25 "Acél7 / 8 "Nem Tether képes7 / 8 "€21.60
M108053 / 4 "8"Acél1"Nem Tether képes1"€41.69
N102223 / 4 "18 "Acél1 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€57.36
O102163 / 4 "7.5 "Acél7 / 8 "Nem Tether képes7 / 8 "€28.48
P102155 / 8 "18 "Acél3/4 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€40.72
Q122055 / 8 "12 "Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€32.43
R102135 / 8 "12 "Acél3/4 x 12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€28.51
S102125 / 8 "7"Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€22.79
T661225 / 8 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€29.41
U702135 / 8 "11.75 "Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€26.62
V106055 / 8 "6.75 "Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€34.89
G702125 / 8 "7"Acél3 / 4 "Nem Tether képes3 / 4 "€17.74
W10202MÁJUS5 / 16 "5.25 "Acél3 / 8 "Nem Tether képes3 / 8 "€14.17
MAYHEW TOOLS -

Gyémántpont véső

A Mayhew gyémánt hegyes vésőket kézi szerszámokkal használják V-hornyok és belső sarkok vágására, nehezen hozzáférhető helyek és sarkok tisztítására, valamint középső lyukasztási nyomok áthúzására fémmegmunkálásban, autóiparban, ipari gépekben és hidraulikus berendezésekben, valamint gyártási és famegmunkálási alkalmazásokban. . Ezek a gyémánthegyű vésők acélszerkezettel rendelkeznek, amely minimalizálja a gombásodást az ismételt használat során, és nagy ütésállóságot és fekete-oxid felületet biztosít a folyadékokkal, a kemény ipari vegyszerekkel és a munkahelyi visszaélésekkel szembeni teljes ellenállás érdekében. Válasszon a gyémánt hegyes vésők széles kínálatából 5/16, 5/8 és 3/4 hüvelykes hatszögletű változatban Raptor Supplies.

StílusModellHexHosszMéretTether képesTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A10605MÁJUS3 / 4 "7"1/2 x 7 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "€34.14
B106045 / 8 "7"3 / 8 "Nem Tether képes3 / 8 "€29.75
C106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "€18.42
MAYHEW TOOLS -

Tégla szett vésők

A Mayhew kőműves vésők kövek, téglák és beton vágására, méretezésére és marásra szolgálnak. Ezek a vésők acélszerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak az erős ütéseknek hajlítás/törés nélkül, és sörétfúvott felülettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az erősen koptató hatásoknak. Válasszon ezeknek a kőműves vésőknek a széles választékából, amelyek 2.25, 3 és 4 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexMéretTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A123021"4mm4"€43.20
B302025 / 8 "2.25 "2.25 "€37.99
C123007 / 8 "3"3"€30.75
MAYHEW TOOLS -

Véső -fok

A Mayhew köpenyvésők, más néven résvésők, sík hornyok vágására szolgálnak fémmegmunkálási alkalmazásokhoz. Hőkezelt, ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a forgácsolást / törést, miközben biztosítja a tartósságot, és fekete-oxid felülettel rendelkezik a magas kopásállóság érdekében. Válasszon ezeknek a köpenyvésőknek a széles választékából, amelyek 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes hegyméretekben kaphatók.

StílusModellHexHosszMéretTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€26.33
B104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€36.77
C10402MÁJUS3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
D104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€21.15
B104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€27.81
MAYHEW TOOLS -

Véső 2-3/4 hüvelykes hegyű, 9 hüvelykes hosszúságú villanyszerelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94505AH8 CUP€48.66
MAYHEW TOOLS -

Kőműves véső 1/2 hüvelyk x 8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10505AF7RJM€37.16
MAYHEW TOOLS -

12 hüvelykes, kézi védelemmel ellátott véső

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
80205AH9UDL€42.20
MAYHEW TOOLS -

Clapboard véső 2 hüvelyk x 18 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12312AE2DBG€42.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?