Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 70217 hidegvéső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk acél | AH9UED 41GJ98

MAYHEW TOOLS 70217 Hidegvéső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk acél

Raktáron
Tétel: AH9UED Típus: 70217Kereszthivatkozás: 41GJ98
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
€38.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg véső
Hex3 / 4 "
Hossz12 "
AnyagAcél
Darabszám1
Méret7 / 8 "
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)2.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: MAYHEW SELECT
    • Jellemzők: Sörétszórásos kivitel

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszAnyagMéretTether képesTipp méreteÁr
MAYHEW TOOLS 66122 Hidegvéső 3/4 hüvelyk x 11 hüvelyk | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€23.76
MAYHEW TOOLS 66124 Hidegvéső 1 hüvelyk x 11 hüvelyk | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV Acél-Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€31.76
MAYHEW TOOLS 10207 Hidegvéső 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Acél1/2 x 12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "€27.33
MAYHEW TOOLS 10213 Hidegvéső 3/4 hüvelyk x 12 hüvelyk | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Acél3/4 x 12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€29.31
MAYHEW TOOLS 10215 hidegvéső 3/4 hüvelyk x 18 hüvelyk | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Acél3/4 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 4 "€43.34
MAYHEW TOOLS 10219 Hidegvéső 7/8 x 18 hüvelyk | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Acél7/8 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)7 / 8 "€41.37
MAYHEW TOOLS 10222 Hidegvéső 1 hüvelyk x 18 hüvelyk | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Acél1 x 18 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€58.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 70217 Hidegvéső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk acél
€38.62 /Mértékegység