APPROVED VENDOR Ellenőrző és lábszelepek

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Swing visszacsapó szelep

StílusModellMax. HőmérsékletKapcsolat típusaRepedési nyomásMax. VíznyomásSzerelési helyzetTeljes magasságÜlés anyagaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A10F326180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1.5 "€194.04
A10F322180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1 / 2 "€63.68
B10F332180 fok FForraszt0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1.5 "€195.29
B10F330180 fok FForraszt0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1"€109.28
B10F329180 fok FForraszt0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz3 / 4 "€84.35
B10F328180 fok FForraszt0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1 / 2 "€63.99
A10F327180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz2"€284.24
A10F325180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1.25 "€155.62
A10F324180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz1"€104.59
A10F323180 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz3 / 4 "€79.03
B10F333180 fok FForraszt0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Sárgaréz2"€272.63
CGGS_6NN92194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes1 31 / 32 "Sárgaréz1 / 2 "€17.42
CGGS_6NN94194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes2 9 / 32 "Sárgaréz3 / 4 "€24.01
CGGS_6NN89194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes3 9 / 16 "Sárgaréz1.5 "€68.69
CGGS_6NN91194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes2 41 / 64 "Sárgaréz1"€31.83
CGGS_6NN93194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes4 5 / 64 "Sárgaréz2"€97.30
CGGS_6NN90194 fok FNPT0.725 psi200 psiVízszintes3.156 "Sárgaréz1.25 "€40.47
D4VMU2353 fok FNPT4.27 psi200 psiVízszintes3.5 "-1"€157.13
D4VMU3353 fok FNPT4.27 psi200 psiVízszintes4 9 / 64 "-1.25 "€212.52
D4VMU4353 fok FNPT5.6 psi200 psiVízszintes4 23 / 32 "-1.5 "€285.70
D4VMU5353 fok FNPT5.6 psi200 psiVízszintes5 15 / 32 "-2"€400.54
D4VMT9353 fok FNPT4.27 psi200 psiVízszintes2 9 / 16 "-1 / 2 "€116.17
D4VMU7353 fok FNPT5.6 psi200 psiVízszintes7.875 "-3"€987.86
E4VMU9353 fok FDugaszoló hegesztés4.27 psi200 psiVízszintes2 9 / 16 "-3 / 8 "€84.63
D4VMU1353 fok FNPT4.27 psi200 psiVízszintes3.156 "-3 / 4 "€105.47
APPROVED VENDOR -

visszacsapó szelepek

StílusModell
ATC05CV
ajánlatkérés
BTC075CV
ajánlatkérés
CTC20CV
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Rugós terhelésű visszacsapó szelep

StílusModellSzélességTeljesítésKapcsolat típusaRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€70.39
B6AJY81 9 / 16 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€23.76
B6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Forraszt1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.28
A6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€51.93
B6AJY91 25 / 32 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€33.81
A6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€87.12
B6AJZ12 21 / 64 "ANSI B16.18Forraszt4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€26.79
A6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€166.44
A6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€125.89
B6AJZ02.156 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€50.92
B6AJZ23 3 / 64 "ANSI B16.18Forraszt4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€106.21
A6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€212.25
APPROVED VENDOR -

1 "/1.5" Tri Clover kompatibilis szerelvények Visszacsapó szelepek

StílusModell
ATC10CV
ajánlatkérés
BTC15CV
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?