TSUBAKI Kábeltömlő-hordozó rendszerek

Maximalizálja a termelékenységet és csökkentse a költségeket olyan védőeszközök használatával, amelyek megbízhatóan vezetik és támogatják a szerszámgépekben és más ipari gépekben elhelyezett kábeleket/tömlőket. Védje őket a szennyeződéstől, törmeléktől és egyéb környezeti tényezőktől

Szűrő

TSUBAKI -

Szorítócsavarok 3D

StílusModellKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A60661-készlet0.394 "/ 10 mm€26.33
B60660-készlet0.709 "/ 18 mm€26.33
TSUBAKI -

Kábel- és tömlőtartók

StílusModellHajlítsa a sugaratÜregmagasságÜreg szélességeMagasságLink a Link Pitch linkreLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
AR040-080-1 méter3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€148.97
AR056-115-1 méter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€168.01
BR075-145-1 méter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€194.01
BR085-175-1 méter6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€239.22
CR100-195-1 méter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€277.37
TSUBAKI -

Huzal 3d, kerek

StílusModellHosszKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A60581-20006.5 láb.0.16 "/ 4 mm€40.08
A60583-20006.5 láb.0.07 "/ 1.8 mm€26.33
A60580-20006.5 láb.0.1 "/ 2.5 mm€29.62
A60583-500016 láb.0.07 "/ 1.8 mm€62.94
A60580-500016 láb.0.1 "/ 2.5 mm€71.39
TSUBAKI -

Robotrax 3d szorítócsavarok AD8XJP AD8XJQ-hoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60560-SetAD8XKA€26.33
TSUBAKI -

Huzal 3d kerek W0.16in L16 lábakban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60581-5000AD8XJY€97.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?