BURNDY Kábel- és huzalvágók

Akkumulátoros kábelvágók alumínium és réz vágására 2.45 hüvelyk átmérőig. Nagy szilárdságú acél pengék és gyorskioldó, kétirányú racsnis mechanizmus. Gyors pengetovábbítás és könnyű vágás minimális kábeltorzítással. Fölöntött fogantyú az előre, visszahúzáshoz és tartáshoz

Szűrő

BURNDY -

Kábelvágók, W / kiváló szilárdságú acél pengék

A Burndy kábelvágók acél-, alumínium- vagy rézhuzalokat vágnak le 2.45 hüvelykig mechanikus és elektromos alkalmazásokban. Szabadalmaztatott, nagy szilárdságú acél pengékkel rendelkeznek, amelyek tiszta vágást biztosítanak, és kétirányú racsnis mechanizmus a gyors kioldáshoz. Ezen túlmenően ezek a vágók csúszásgátló gumi fogantyúkkal és gyors penge-előrehaladással rendelkeznek az egyszerű vágás érdekében, minimális kábeltorzítással. Az Távoli hidraulikus vágók interferenciamentes zárással vannak ellátva, hogy közepes fűrészelésű vágásokat és nagy szilárdságú acélhengereket biztosítsanak a fejlett vezérléshez és csökkentik az elakadást működés közben. Válasszon a vágók széles választékából, 10, 11, 14 és 18 hüvelyk teljes hosszban.

StílusModellFogantyú kialakításaTételTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APATCUT2156LI-Kábelvágó-4.45 "-
ajánlatkérés
BMCC1000-Kábelvágó-6"-
ajánlatkérés
CPATCUT245LIPisztoly stílusKábelvágó18 "-€7,439.49
DPATCUT129LIPisztoly stílusKábelvágó14.5 "-€7,827.50
ERHCC129ACSRTávoli fej, nincs fogantyúKábelvágó11.25 "-€2,396.15
FRCC600ERobusztus üvegszál vagy csúszásgátlóKábelvágó10 "-€446.91
BURNDY -

Racsnis kábelvágó

A Burndy racsnis kábelvágókat réz, ACSR és alumínium vezetők vágására tervezték, minimális kábeltorzítással. Nagy teherbírású acélpengékkel és gyorskioldású, kétirányú racsnis mechanizmussal rendelkeznek a penge pozitív irányításához, és képesek 556 kcmil-ig terjedő kábelek vágására. Válasszon ezen vágók széles választékából, 10.5 és 20 hüvelyk hosszúságban.
Raptor Supplies egyben kábelvágók speciális reteszfej-kialakítással, amely interferenciamentes zárást tesz lehetővé a középső vágásoknál.

StílusModellMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARCC556--20 "-€931.31
BRCC336--10.5 "-€761.92
CRCC954ACSR1K1.18 "22.75 "-2.97 "-
ajánlatkérés
DRCC750HD4.69 "10.35 "-2.9 "-
ajánlatkérés
ERCC10006"20 "---
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?