BURNDY PATCUT129LI Kábelvágó Központi Vágás | AB6XMW 22P215

BURNDY PATCUT129LI Kábelvágó Központi Vágás

Raktáron
Tétel: AB6XMW Modell: PATCUT129LIKereszthivatkozás: 22P215

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,827.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletKözépvágás
Alumínium vágási kapacitás1-5 / 16 "
Vágási kapacitás réz1-5 / 16 "
Vágási kapacitás puha acél5 / 8 "
Fogantyú kialakításaPisztoly stílus
Teljes hossz14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.52
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTételTeljes hosszSzélességÁr
BURNDY RHCC129ACSR kábelvágó Center Cut | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSRTávoli fej, nincs fogantyúKábelvágó11.25 "-€2,396.15
BURNDY PATCUT245LI Kábelvágó Center Cut | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPisztoly stílusKábelvágó18 "-€7,439.49
BURNDY RCC600E racsnis kábelvágó középső vágás 10 hüvelykes | AB6XNR 22P235 RCC600ERobusztus üvegszál vagy csúszásgátlóKábelvágó10 "-€446.91
BURNDY PATCUT2156LI Kábelvágó, akkumulátorral működtetett, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kábelvágó-4.45 "-
ajánlatkérés
BURNDY MCC1000 kézi kábelvágó, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kábelvágó-6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY PATCUT129LI Kábelvágó Központi Vágás
€7,827.50 /Mértékegység