Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY RHCC129ACSR kábelvágó Center Cut | AB6XMM 22P207

BURNDY RHCC129ACSR kábelvágó középső vágás

Raktáron
Tétel: AB6XMM Modell: RHCC129ACSRKereszthivatkozás: 22P207
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
€2,396.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletKözépvágás
Alumínium vágási kapacitás1-5 / 16 "
Vágási kapacitás réz1-5 / 16 "
Vágási kapacitás puha acél5 / 8 "
Fogantyú kialakításaTávoli fej, nincs fogantyú
Teljes hossz11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTételTeljes hosszSzélességÁr
BURNDY PATCUT129LI Kábelvágó Központi Vágás | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPisztoly stílusKábelvágó14.5 "-€7,827.50
BURNDY PATCUT245LI Kábelvágó Center Cut | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPisztoly stílusKábelvágó18 "-€7,439.49
BURNDY RCC600E racsnis kábelvágó középső vágás 10 hüvelykes | AB6XNR 22P235 RCC600ERobusztus üvegszál vagy csúszásgátlóKábelvágó10 "-€446.91
BURNDY PATCUT2156LI Kábelvágó, akkumulátorral működtetett, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Kábelvágó-4.45 "-
ajánlatkérés
BURNDY MCC1000 kézi kábelvágó, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Kábelvágó-6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY RHCC129ACSR kábelvágó középső vágás
€2,396.15 /Mértékegység