KNIPEX Kábel és huzal krimpelő eszközök

Digitális / szigetelt krimperek ideálisak koaxiális kábelek vagy jelcsatlakozók összekapcsolására a fém alkatrészek deformálásával. A fém rugalmasságának köszönhetően nagy ellenállást mutat a hősokkokkal és rezgésekkel szemben. Párnás markolatú, mártott és csúszásmentes műanyag bevonatú fogantyús változatban kapható

Szűrő

KNIPEX -

Szigetelt Crimper

StílusModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A+97 52 09 XNUMX-7 - 3 AWGergonomikusSzigetelt Crimper10 "€446.80
B+97 53 04 XNUMXAutomatikus28 - 7 AWGergonomikusSzigetelt Crimper10 "€619.18
C+97 53 14 XNUMXAutomatikus28 - 10 AWGergonomikusSzigetelt Crimper10 "€578.57
D+97 53 09 XNUMXAutomatikus5 - 28 AWGergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€619.78
E+97 53 08 XNUMXAutomatikus28 - 7 AWGergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€570.66
F+97 50 01 XNUMXKézikönyv0.4 - 1.1 mmtompítottSzigetelt Crimper6.125 "€134.99
G97 68 145 AKézikönyv23 - 13 AWGPárna markolatcrimper5.75 "€97.75
H97 61 145 AKézikönyv23 - 13 AWGPárna markolatcrimper5.75 "€90.17
I+97 43 200 XNUMXKézikönyv-ergonomikusSzigetelt Crimper8"€530.32
J+97 81 180 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGtompítottSzigetelt Crimper7.25 "€140.34
K+97 72 180 XNUMXKézikönyv23 - 5 AWGergonomikusSzigetelt Crimper7.25 "€135.80
L+97 71 180 XNUMXKézikönyv23 - 5 AWGtompítottSzigetelt Crimper7.25 "€130.73
M97 62 145 AKézikönyv23 - 13 AWGergonomikusSzigetelt Crimper5.75 "€78.49
N+97 54 24 XNUMXKézikönyv32 - 20 AWGergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€926.42
O+97 21 215 XNUMXKézikönyv10-18 AWG, Réz és sárgaréz csavarok vágása 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmtompítottSzigetelt Crimper9.25 "€77.82
P+97 52 64 XNUMXKézikönyv28 - 13 AWGergonomikusSzigetelt Crimper7.25 "€1,770.04
Q+97 52 36 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGergonomikusSzigetelt Crimper8.75 "€416.31
R+97 51 10 XNUMXKézikönyvRJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€145.09
S+97 51 12 XNUMXKézikönyvRJ10 (4 pólusú) 7.65 mm, RJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper10 "€495.29
T+97 52 04 XNUMXKézikönyv27 - 13 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€599.77
U+97 52 05 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€530.97
T+97 52 06 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€485.76
V+97 52 08 XNUMXKézikönyv23 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€509.47
T+97 52 10 XNUMXKézikönyvRG58, RG59/62/71/223Csúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€556.83
W+97 52 13 XNUMXKézikönyv20 - 7 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€498.97
KNIPEX -

Digitális Crimper

StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A97 52 65 Főigazgatóság25 - 10 AWG€2,972.29
B97 52 63 Főigazgatóság28 - 13 AWG€2,629.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?