Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 97 52 13 szigetelt krimpelő 20-7 Awg 10 hüvelyk hossz | AA2MWN 10U166

KNIPEX 97 52 13 Szigetelt krimpelő 20-7 Awg 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AA2MWN Modell: 97 52 13Kereszthivatkozás: 10U166
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
€439.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Crimper
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás20 - 7 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaCsúszásgátló műanyag bevonattal
Teljes hossz10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)2.59
Hajószélesség (cm)10.01
HS-kód8203206060
Származási országDE

Termék részletek:

    • Csíkok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
KNIPEX 97 21 215 szigetelt krimmer 10-18 Awg 9-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AA2MWC 10U154 +97 21 215 XNUMXKézikönyv10-18 AWG, Réz és sárgaréz csavarok vágása 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmtompítottSzigetelt Crimper9.25 "€74.69
KNIPEX 97 50 01 szigetelt krimmer 0.4-1.1 mm 6-1 / 8 hüvelyk hosszúság | AA2MWE 10U156 +97 50 01 XNUMXKézikönyv0.4 - 1.1 mmtompítottSzigetelt Crimper6.125 "€122.98
KNIPEX 97 51 10 szigetelt Crimper Rj11 / 12/45 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MWF 10U158 +97 51 10 XNUMXKézikönyvRJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper7.5 "€126.93
KNIPEX 97 51 12 szigetelt krimpelő 7.65 mm 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWG 10U159 +97 51 12 XNUMXKézikönyvRJ10 (4 pólusú) 7.65 mm, RJ11/12 (6 pólusú) 9.65 mm, RJ45 (8 pólusú) 11.68 mmergonomikusSzigetelt Crimper10 "€437.66
KNIPEX 97 52 04 szigetelt krimmer 27-13 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWH 10U161 +97 52 04 XNUMXKézikönyv27 - 13 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€571.27
KNIPEX 97 52 05 szigetelt krimmer 20-10 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWJ 10U162 +97 52 05 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€502.39
KNIPEX 97 52 06 szigetelt krimmer 20-10 Awg 10 hüvelyk hosszúságú AA2MWK 10U163 +97 52 06 XNUMXKézikönyv20 - 10 AWGCsúszásgátló műanyag bevonattalSzigetelt Crimper10 "€432.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 97 52 13 Szigetelt krimpelő 20-7 Awg 10 hüvelyk hosszúság
€439.84 /Mértékegység