HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 LE 6000 rpm | AH2XKA 30NX36

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 LE 6000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH2XKA Modell: S186-EKereszthivatkozás: 30NX36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,252.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShape Beveler
erősítők9
Szög30 fok vagy 45 fok
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP1.5
Hz60
Max. Ferde3 / 16 "
Nincs terhelés RPM6000
Szükséges betétek száma3
Fázisegyetlen
Vastagság3 / 16 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2675
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országTW

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 1-10 fpm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 LE 6000 ford./perc
€1,252.57 /Mértékegység