HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 LE 110V | AH2XKC 30NX40

HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 LE 110V

Raktáron
Tétel: AH2XKC Modell: VA-400Kereszthivatkozás: 30NX40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,731.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeveler pad
erősítők7.4
Szög15 fokozatok az 45 fokig
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP1/2
Hz50/60
Hossz19.5 "
Max. Ferde3 / 16 "
Nincs terhelés RPM3450
Szükséges betétek száma6
Fázisegyetlen
Vastagság1 / 16 "
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 1-10 fpm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HECK INDUSTRIES VA-400 Bench Beveler 1/2 LE 110V
€2,731.53 /Mértékegység