PALMGREN Paddarálók

A legalkalmasabb sima és hatékony teljesítmény generálására minden tisztítási, sorjázási, köszörülési, letörési és élezési munkához. Tömített csapágyakkal és dinamikusan kiegyensúlyozott rotorokkal rendelkezik a sima futás és a vibráció minimalizálása érdekében. Állítható szerszámtámaszok a hatékony dőlés és a kényelmes köszörülés érdekében

Szűrő

PALMGREN -

Powergrind VS sorozat, nagy teljesítményű, változó sebességű asztali csiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9682096€1,243.93
ajánlatkérés
B9682097€1,514.21
ajánlatkérés
C9682098€2,404.71
ajánlatkérés
PALMGREN -

Állvány/asztalcsiszoló kombináció

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9682086€2,104.99
ajánlatkérés
B9682116€1,813.93
ajánlatkérés
C9682115€1,287.25
ajánlatkérés
D9682117€2,496.53
ajánlatkérés
E9682066€835.06
ajánlatkérés
E9682078€1,295.91
ajánlatkérés
PALMGREN -

Powergrind sorozat, nagy teljesítményű asztali köszörűk

StílusModellerősítőkArbor HoleMagasságMax. FORDULATFázisFeszültségKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"€330.33
ajánlatkérés
B9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€403.67
ajánlatkérés
C9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"€403.67
ajánlatkérés
D9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"€540.54
ajánlatkérés
E9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "€999.65
ajánlatkérés
F9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "€999.65
ajánlatkérés
G9682121-1 1 / 4 "50 1 / 2 "1725 RPM1220V12 "€2,156.96
ajánlatkérés
H9682058-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€297.99
ajánlatkérés
H9682059-5 / 8 "13 "3450 RPM1120 / 240V8"€462.58
ajánlatkérés
I96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"€628.90
I96820817.0/3.55 / 8 "13 "3450 RPM1120 / 240V8"€628.32
PALMGREN -

Gazdaságos asztali köszörűk

StílusModellArbor HoleMagasságMax. FORDULATKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A96820601 / 2 "13 "3450 RPM6"€228.00
ajánlatkérés
B96820895 / 8 "16 "2000 - 3400 XNUMX fordulat / perc8"€426.89
ajánlatkérés
PALMGREN -

Paddarálók

StílusModellerősítőkArbor HoleHPMax. FORDULATMotoros HPKerékátmérőC-től C-ig kerekekÁr (ÁFA nélkül)
A96820743.6/1.95 / 8 "1345018"16-1 / 2 "€772.93
B96820764.6/2.41"1.7517251.7510 "20 "€1,401.94
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A968211242 1 / 2 "€3,461.54
ajánlatkérés
A968207043 1 / 2 "€2,896.74
ajánlatkérés
A968211445 "€4,776.50
ajánlatkérés
A968211345 "€3,818.43
ajánlatkérés
A968207945 "€3,267.50
ajánlatkérés
A968208548 "€3,984.75
ajánlatkérés
PALMGREN -

Powergrind XP sorozat, nagy teljesítményű asztali csiszolók

StílusModellFáziserősítőkArbor HoleFeszültségKerékátmérőC-től C-ig kerekekArckerékMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€829.29
B9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€1,114.00
C9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.22
D968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€4,693.92
PALMGREN -

Asztali felületi csiszoló, kézi, 6 x 12 hüvelykes méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9682122CH3QLP€13,850.76
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?