PALMGREN 9682074 asztali daráló, 8 hüvelykes, 1 LE, 220/440V, 3PH | CD6LVA

PALMGREN 9682074 asztali csiszoló, 8 hüvelykes, 1 LE, 220/440 V, 3 PH

Raktáron
Tétel: CD6LVA Típus: 9682074

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€772.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők3.6/1.9
Arbor Hole5 / 8 "
Kipufogó nyílás2-1 / 2 "
Arckerék1"
HP1
Max. FORDULAT3450
Motoros HP1
Fázis3
Feszültség230/460
Kerékátmérő8"
C-től C-ig kerekek16-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országTW

Termék részletek:

    • Porgyűjtéssel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkArbor HoleHPMax. FORDULATMotoros HPKerékátmérőC-től C-ig kerekekÁr
PALMGREN 9682076 asztali köszörű, 10 hüvelykes, 1.75 LE, 220/380 V, 3PH | CD6LVC 96820764.6/2.41"1.7517251.7510 "20 "€1,401.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682074 asztali csiszoló, 8 hüvelykes, 1 LE, 220/440 V, 3 PH
€772.92 /Mértékegység