PALMGREN 9682081 asztali csiszoló, 115/230V, 3/4 LE porgyűjtővel, 8 hüvelykes kerékátmérő | CD6LVE

PALMGREN 9682081 asztali csiszoló, 115/230 V, 3/4 LE porgyűjtővel, 8 hüvelykes kerékátmérő

Raktáron
Tétel: CD6LVE Típus: 9682081

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Kipufogó nyílás2-1 / 2 "
Arckerék1"
Magasság13 "
HP3/4
Áramfelvétel7 / 3.5A
Max. FORDULAT3450 RPM
Motoros HP3/4
Fázis1
Feszültség120 / 240V
Kerékátmérő8"
C-től C-ig kerekek16-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)31.12
Származási országCN

Termék részletek:

    • Porgyűjtéssel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkArbor HoleMagasságMax. FORDULATFázisFeszültségKerékátmérőÁr
PALMGREN 9682082 asztali köszörű, 220/380V, 3/4LE, 3PH, 8 hüvelykes kerékátmérő | CD6LVF 96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"€628.90
PALMGREN 9682061 asztali köszörű, 115/230V, 1/3 LE, 6 hüvelykes kerékátmérő | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"€407.20
PALMGREN 9682062 asztali csiszoló, 115/230V, 1/3 LE porgyűjtővel, 6 hüvelykes kerékátmérő | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€333.61
ajánlatkérés
PALMGREN 9682090 asztali köszörű, alacsony fordulatszám, 6 hüvelykes kerékátmérő | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"€333.61
ajánlatkérés
PALMGREN 9682071 asztali csiszoló, 115/230V, 1/2LE porgyűjtővel, 7 hüvelykes méret | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"€446.73
ajánlatkérés
PALMGREN 9682101 asztali köszörű, 115/230V, 1LE porgyűjtővel, 10 hüvelykes kerékátmérő | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "€826.16
ajánlatkérés
PALMGREN 9682102 asztali köszörű, 220/440V, 1LE, 3PH porgyűjtővel, 10 hüvelykes kerékátmérő | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "€826.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682081 asztali csiszoló, 115/230 V, 3/4 LE porgyűjtővel, 8 hüvelykes kerékátmérő
€718.80 /Mértékegység