Szalagbilincsek

Szűrő

StílusModellMax. ÁtmérőNévleges átmérő
A94100-01501.5 "1.5 "
ajánlatkérés
A94100-01251.25 "1.25 "
ajánlatkérés
A94100-01621.62 "1.62 "
ajánlatkérés
A94100-01751.87 "1.75 "
ajánlatkérés
A94100-01882"1.88 "
ajánlatkérés
A94100-02382.5 "2.38 "
ajánlatkérés
A94100-02002.12 "2"
ajánlatkérés
A94100-02122.24 "2.12 "
ajánlatkérés
A94100-02252.37 "2.25 "
ajánlatkérés
A94100-02502.62 "2.5 "
ajánlatkérés
A94100-02562.68 "2.56 "
ajánlatkérés
A94100-02622.74 "2.62 "
ajánlatkérés
A94100-02752.87 "2.75 "
ajánlatkérés
A94100-02882.97 "2.88 "
ajánlatkérés
A94100-03003.09 "3"
ajánlatkérés
A94100-03123.21 "3.12 "
ajánlatkérés
A94100-03253.34 "3.25 "
ajánlatkérés
A94100-03503.59 "3.5 "
ajánlatkérés
A94100-03753.84 "3.75 "
ajánlatkérés
A94100-04004.09 "4"
ajánlatkérés
A94100-04254.34 "4.25 "
ajánlatkérés
A94100-04504.59 "4.5 "
ajánlatkérés
A94100-04754.84 "4.75 "
ajánlatkérés
A94100-05005.09 "5"
ajánlatkérés
A94100-05505.59 "5.5 "
ajánlatkérés
BAND-IT -

Szalagbilincs horganyzott szénacélból

StílusModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€32.76
B069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.47
C059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.92
D079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€29.38
EGRS3061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€73.31
FGRS3021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€59.21
G311 GRP1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€30.68
H089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.13
IGRS3092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€87.36
J109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€30.52
K099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.27
L119 GRP2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€31.24
MGRS3102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€113.31
N129 GRP3"3"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€31.06
OGRS3123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€113.31
P169 GRP4"4"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€32.83
QGRS3134"4"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€89.46
RGRS3155"5"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€111.03
SGRS3166"6"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€148.35
SGRS3187"7"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€156.18
T039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€23.23
UGRS30113 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€44.69
BAND-IT -

Elő. Szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GRP329AE3JCM€66.19
ARO -

Szalagbilincs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
97290CH9QGA€328.27
BAND-IT -

Valuclips 200/300 Ss 1/2 PK100

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C15499AH6YPQ€126.30
12

Szalagbilincsek

A szalagbilincseket nagy vagy egyenetlen alakú munkadarabok rögzítésére használják, mivel a hevedereket úgy tervezték, hogy az egész munkadarabot körülvegyék, és sokféle alakot és méretet képesek elhelyezni. Szalagbilincsek Bandita kiváló teljesítményt nyújt szélsőséges hőmérsékleteken, sópermetezési körülmények között, vegyi anyagokkal és UV -sugárzással. Ezek az előformázott szalagbilincsek Ultra-Lok, Junior Smooth ID és Center Punch típusokban találhatók. Válasszon ezek közül a szalagbilincsek közül, amelyek 201 rozsdamentes, horganyzott szénacél és horganyzott acél változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?