VESTIL Horgonycsavarokat

Concrete bolts with an anchor design for hassle-free installation, and 1- / 2- / 3- / 4-inch-long sleeves to provide additional security

Szűrő

VESTIL -

Beton horgonycsavarok

StílusModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzerelési méretSleevehosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Acél1/2 x 4 "4"0.5 "€24.92
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Acél1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Acél3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Acél3/4 x 6 "-0.75 "€42.07
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Horganyzott acél3/8 "átmérő x 3" L1"0.375 "€26.90
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Acél3/8 x 4 "-0.625 "€35.32
VESTIL -

Betonhüvelyes rögzítőcsavarok

StílusModellCsavarhosszMagasságHosszSleevehosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.73
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€26.66
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.73
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.46
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€24.92
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?