GRACO Levegőtlen szórópisztolyok

Kézi szórópisztolyok teljesen zárt kialakítással, amelyek megakadályozzák a tű folyadékkal való érintkezését, és levehető kioldóvédővel a könnyű hozzáférés érdekében. A 2-/4-ujjas kioldókon hüvelykujj-kapcsolós biztonsági zárral van felszerelve. Külön szórópisztoly-tömlőkészletek is kaphatók

Szűrő

GRACO -

Levegőtlen szórópisztoly

A Graco airless szórópisztolyokat úgy tervezték, hogy hatékonyan felvigyenek rendkívül viszkózus védőbevonatokat, amelyek ideálisak mind a belső, mind a külső alkalmazásokhoz. Ezek a pisztolyok fémszerkezettel rendelkeznek, így akár 3600 psi nyomást is kibírnak, és teljesen zárt, szabadalmaztatott kialakítással rendelkeznek, amely megakadályozza a tű folyadékkal való érintkezését, ezáltal 70%-kal meghosszabbítja a tű élettartamát. Válasszon a levegő nélküli szórópisztolyok széles kínálatából, amelyek 0.015 és 0.017 hüvelykes fúvóka opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTételFúvóka méreteÁr (ÁFA nélkül)
AXTR720Levegőtlen szórópisztoly-€1,151.44
ajánlatkérés
B235457Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€382.10
C288430Levegőtlen szórópisztoly0.015 "€637.57
D246468Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€471.88
E288420Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€727.28
F244161Levegőtlen szórópisztoly-€487.44
G235458Levegőtlen szórópisztoly0.017 "€713.10
H248157Levegőtlen szórópisztoly-€714.70
ajánlatkérés
AXHD619TIPP-€176.35
ajánlatkérés
AXHD621TIPP-€176.35
ajánlatkérés
GRACO -

Légtelen szórópisztoly készlet

StílusModellTömlő hosszaFúvóka méreteÁr (ÁFA nélkül)
A2875537 láb.0.017 ", 0.019"€3,194.26
B28848950 láb.0.017 "€877.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?