DWYER INSTRUMENTS Légi sebességmérők és szélmérők

A Dwyer Instruments légsebesség-mérőit és szélmérőit a szélsebesség, a levegő sebessége, a levegő hőmérséklete, a nyomás, a szélhűtés és a relatív páratartalom mérésére tervezték laboratóriumi füstelszívókban, időjárás-figyelő állomásokon, valamint HVAC-ellenőrző és légcsatorna-átmenetekben. A márka légsebességmérői kompakt kialakítással rendelkeznek a maximális hordozhatóság érdekében, a pontos mérést (+/- 5 százalék) biztosító vízmértékkel, valamint a kétoldali láthatóságot és könnyű leolvasást biztosító nagy skálákkal rendelkeznek. A Dwyer Mark II sorozatú szélsebesség-jelzők pontos szélsebességet mutatnak a folyadékkal töltött skálán Beaufort konfigurációban (1-12) és mérföld per óra (0-80) egyaránt. Válasszon a termo-anemométerek széles kínálatából, amelyek légsebesség-változatai 0 és 6000 FPM között változhatnak. Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AA-480Szélmérő€3.54
AA-390Lapát€39.88
DWYER INSTRUMENTS -

Thermo Anemométerek

StílusModellKijelző típusaHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A473B-1Háttérvilágítású kijelző-/+ 0.9°F @ 77°F-20° és 212° F között€1,338.63
B471B-1LCD-/+ 0.5° F @ 32° - 122° F, -/+ 1.5° F @ Tartomány többi része-40° és 212° F között€1,163.89
DWYER INSTRUMENTS -

Szélsebesség-jelzők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMARK II WSI€355.55
BSZÉLMÉRŐ-MPH€97.46
DWYER INSTRUMENTS -

Légmérő műszer, 05-1 hüvelyk WC nyomás, 260-4000 FPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
460AD2NQB€127.37
DWYER INSTRUMENTS -

Lengőlapát-szélmérő, ABS műanyag ház, nagy mérlegek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
480AB3YEZ€104.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?